CHF 11.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.20 | - |
10+ | CHF 3.70 | 66.96% |
25+ | CHF 2.50 | 77.68% |
50+ | CHF 1.75 | 84.38% |
100+ | CHF 1.15 | 89.73% |
250+ | CHF 0.95 | 91.52% |
500+ | CHF 0.90 | 91.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9000 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Rillenbreite | 9 mm |
Höhe der Abdichtung | 8 mm |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 8 mm |
D | 16 mm |
L | 9 mm |
H | 8 mm |
C | 4.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |