Eriks

Nutring 9000 PUR 8x14x4 L=4,5

  • ERIKS:12948156
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 9000 ist eine einfach wirkende Dichtung mit symmetrischer Lippengeometrie , einsetzbar als Stangen- wie auch als Kolbendichtung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.90

-

10+

CHF 4.30

63.87%

25+

CHF 2.95

75.21%

50+

CHF 2.05

82.77%

100+

CHF 1.55

86.97%

250+

CHF 1.25

89.50%

500+

CHF 1.10

90.76%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9000
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
14 mm
Rillenbreite
4.5 mm
Höhe der Abdichtung
4 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
8 mm
D
14 mm
L
4.5 mm
H
4 mm
C
3.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s