CHF 36.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 36.70 | - |
10+ | CHF 25.10 | 31.61% |
25+ | CHF 21.00 | 42.78% |
50+ | CHF 17.90 | 51.23% |
100+ | CHF 15.60 | 57.49% |
250+ | CHF 14.00 | 61.85% |
500+ | CHF 12.70 | 65.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9000 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 88 mm |
Außendurchmesser | 96 mm |
Rillenbreite | 9 mm |
Höhe der Abdichtung | 8 mm |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 88 mm |
D | 96 mm |
L | 9 mm |
H | 8 mm |
C | 4.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |