Nutring 9000 PUR 85x105x12 L=13

  • ERIKS:10018485
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 9000 ist eine einfach wirkende Dichtung mit symmetrischer Lippengeometrie , einsetzbar als Stangen- wie auch als Kolbendichtung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 17.00

-

10+

CHF 8.70

48.82%

25+

CHF 6.90

59.41%

50+

CHF 5.65

66.76%

100+

CHF 4.70

72.35%

250+

CHF 4.20

75.29%

500+

CHF 3.75

77.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9000
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
105 mm
Rillenbreite
13 mm
Höhe der Abdichtung
12 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
85 mm
D
105 mm
L
13 mm
H
12 mm
C
6.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s