Nutring 9000 PUR 85x100x9 L=10

  • ERIKS:11625910
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 9000 ist eine einfach wirkende Dichtung mit symmetrischer Lippengeometrie , einsetzbar als Stangen- wie auch als Kolbendichtung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 27.40

-

10+

CHF 17.40

36.50%

25+

CHF 14.30

47.81%

50+

CHF 12.20

55.47%

100+

CHF 10.60

61.31%

250+

CHF 9.45

65.51%

500+

CHF 8.45

69.16%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9000
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
100 mm
Rillenbreite
10 mm
Höhe der Abdichtung
9 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
85 mm
D
100 mm
L
10 mm
H
9 mm
C
6 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s