Nutring 9000 PUR 82,55x101,6x14,8 L=15,8

  • ERIKS:14193287
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 9000 ist eine einfach wirkende Dichtung mit symmetrischer Lippengeometrie , einsetzbar als Stangen- wie auch als Kolbendichtung.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9000
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
82.55 mm
Außendurchmesser
101.6 mm
Rillenbreite
15.8 mm
Höhe der Abdichtung
14.8 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
82.55 mm
D
101.6 mm
L
15.8 mm
H
14.8 mm
C
6.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s