Nutring 9000 PUR 80x90x5,4 L=6,4

  • ERIKS:14193284
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 9000 ist eine einfach wirkende Dichtung mit symmetrischer Lippengeometrie , einsetzbar als Stangen- wie auch als Kolbendichtung.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9000
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
90 mm
Rillenbreite
6.4 mm
Höhe der Abdichtung
5.4 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
80 mm
D
90 mm
L
6.4 mm
H
5.4 mm
C
5.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s