CHF 16.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.60 | - |
10+ | CHF 8.20 | 50.60% |
25+ | CHF 6.15 | 62.95% |
50+ | CHF 4.95 | 70.18% |
100+ | CHF 4.10 | 75.30% |
250+ | CHF 3.45 | 79.22% |
500+ | CHF 3.10 | 81.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9000 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Rillenbreite | 13 mm |
Höhe der Abdichtung | 12 mm |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 80 mm |
D | 100 mm |
L | 13 mm |
H | 12 mm |
C | 6.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |