CHF 13.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.80 | - |
10+ | CHF 5.85 | 57.61% |
25+ | CHF 4.30 | 68.84% |
50+ | CHF 3.25 | 76.45% |
100+ | CHF 2.60 | 81.16% |
250+ | CHF 2.30 | 83.33% |
500+ | CHF 2.00 | 85.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9000 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 7 mm |
Außendurchmesser | 15 mm |
Rillenbreite | 8 mm |
Höhe der Abdichtung | 7 mm |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 7 mm |
D | 15 mm |
L | 8 mm |
H | 7 mm |
C | 4 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |