CHF 14.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.46inkl. MwSt
18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.30 | - |
10+ | CHF 6.25 | 56.29% |
25+ | CHF 4.70 | 67.13% |
50+ | CHF 3.60 | 74.83% |
100+ | CHF 2.95 | 79.37% |
250+ | CHF 2.50 | 82.52% |
500+ | CHF 2.25 | 84.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9000 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Rillenbreite | 13 mm |
Höhe der Abdichtung | 12 mm |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 75 mm |
D | 95 mm |
L | 13 mm |
H | 12 mm |
C | 6.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |