Nutring 9000 PUR 70x95x12 L=13

  • ERIKS:10018376
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 9000 ist eine einfach wirkende Dichtung mit symmetrischer Lippengeometrie , einsetzbar als Stangen- wie auch als Kolbendichtung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.80

-

10+

CHF 6.80

54.05%

25+

CHF 5.05

65.88%

50+

CHF 3.90

73.65%

100+

CHF 3.15

78.72%

250+

CHF 2.75

81.42%

500+

CHF 2.45

83.45%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9000
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
95 mm
Rillenbreite
13 mm
Höhe der Abdichtung
12 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
70 mm
D
95 mm
L
13 mm
H
12 mm
C
8 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s