CHF 14.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.10 | - |
10+ | CHF 6.15 | 56.38% |
25+ | CHF 4.60 | 67.38% |
50+ | CHF 3.45 | 75.53% |
100+ | CHF 2.85 | 79.79% |
250+ | CHF 2.50 | 82.27% |
500+ | CHF 2.10 | 85.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9000 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Rillenbreite | 13 mm |
Höhe der Abdichtung | 12 mm |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 70 mm |
D | 90 mm |
L | 13 mm |
H | 12 mm |
C | 6.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |