CHF 13.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.90 | - |
10+ | CHF 5.95 | 57.19% |
25+ | CHF 4.40 | 68.35% |
50+ | CHF 3.35 | 75.90% |
100+ | CHF 2.75 | 80.22% |
250+ | CHF 2.40 | 82.73% |
500+ | CHF 2.10 | 84.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9000 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Rillenbreite | 13 mm |
Höhe der Abdichtung | 12 mm |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 70 mm |
D | 80 mm |
L | 13 mm |
H | 12 mm |
C | 5.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |