CHF 19.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.90 | - |
10+ | CHF 11.20 | 43.72% |
25+ | CHF 8.90 | 55.28% |
50+ | CHF 7.40 | 62.81% |
100+ | CHF 6.25 | 68.59% |
250+ | CHF 5.65 | 71.61% |
500+ | CHF 5.10 | 74.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9000 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Rillenbreite | 16 mm |
Höhe der Abdichtung | 15 mm |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 65 mm |
D | 90 mm |
L | 16 mm |
H | 15 mm |
C | 8 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |