CHF 15.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 31.03.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.80 | - |
10+ | CHF 7.50 | 52.53% |
25+ | CHF 5.75 | 63.61% |
50+ | CHF 4.50 | 71.52% |
100+ | CHF 3.60 | 77.22% |
250+ | CHF 3.15 | 80.06% |
500+ | CHF 2.80 | 82.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9000 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 75 mm |
Rillenbreite | 8.3 mm |
Höhe der Abdichtung | 7.3 mm |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 65 mm |
D | 75 mm |
L | 8.3 mm |
H | 7.3 mm |
C | 5.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |