CHF 13.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.81inkl. MwSt
90 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.70 | - |
10+ | CHF 5.75 | 58.03% |
25+ | CHF 4.30 | 68.61% |
50+ | CHF 3.25 | 76.28% |
100+ | CHF 2.60 | 81.02% |
250+ | CHF 2.30 | 83.21% |
500+ | CHF 2.00 | 85.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9000 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 75 mm |
Rillenbreite | 13 mm |
Höhe der Abdichtung | 12 mm |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 65 mm |
D | 75 mm |
L | 13 mm |
H | 12 mm |
C | 5.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |