CHF 16.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.30 | - |
10+ | CHF 7.90 | 51.53% |
25+ | CHF 6.05 | 62.88% |
50+ | CHF 4.70 | 71.17% |
100+ | CHF 3.90 | 76.07% |
250+ | CHF 3.35 | 79.45% |
500+ | CHF 3.00 | 81.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9000 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 63 mm |
Außendurchmesser | 83 mm |
Rillenbreite | 13 mm |
Höhe der Abdichtung | 12 mm |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 63 mm |
D | 83 mm |
L | 13 mm |
H | 12 mm |
C | 6.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |