Eriks

Nutring 9000 PUR 5x12x5 L=6

  • ERIKS:11201262
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 9000 ist eine einfach wirkende Dichtung mit symmetrischer Lippengeometrie , einsetzbar als Stangen- wie auch als Kolbendichtung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 27.10

-

10+

CHF 17.20

36.53%

25+

CHF 14.10

47.97%

50+

CHF 12.00

55.72%

100+

CHF 10.40

61.62%

250+

CHF 9.30

65.68%

500+

CHF 8.35

69.19%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9000
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
12 mm
Rillenbreite
6 mm
Höhe der Abdichtung
5 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
5 mm
D
12 mm
L
6 mm
H
5 mm
C
4 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s