Nutring 9000 PUR 56x80x15 L=16

  • ERIKS:14193254
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 9000 ist eine einfach wirkende Dichtung mit symmetrischer Lippengeometrie , einsetzbar als Stangen- wie auch als Kolbendichtung.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9000
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
56 mm
Außendurchmesser
80 mm
Rillenbreite
16 mm
Höhe der Abdichtung
15 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
56 mm
D
80 mm
L
16 mm
H
15 mm
C
8 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s