CHF 20.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.10 | - |
10+ | CHF 11.40 | 43.28% |
25+ | CHF 9.20 | 54.23% |
50+ | CHF 7.60 | 62.19% |
100+ | CHF 6.50 | 67.66% |
250+ | CHF 5.75 | 71.39% |
500+ | CHF 5.20 | 74.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9000 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 65 mm |
Rillenbreite | 6 mm |
Höhe der Abdichtung | 5 mm |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 55 mm |
D | 65 mm |
L | 6 mm |
H | 5 mm |
C | 5.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |