CHF 13.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.10 | - |
10+ | CHF 5.30 | 59.54% |
25+ | CHF 3.80 | 70.99% |
50+ | CHF 2.95 | 77.48% |
100+ | CHF 2.30 | 82.44% |
250+ | CHF 1.95 | 85.11% |
500+ | CHF 1.80 | 86.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9000 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 52 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Rillenbreite | 13 mm |
Höhe der Abdichtung | 12 mm |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 52 mm |
D | 62 mm |
L | 13 mm |
H | 12 mm |
C | 5.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |