Nutring 9000 PUR 50x65x10 L=11

  • ERIKS:10018345
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 9000 ist eine einfach wirkende Dichtung mit symmetrischer Lippengeometrie , einsetzbar als Stangen- wie auch als Kolbendichtung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.16inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.10

-

10+

CHF 5.45

58.40%

25+

CHF 3.90

70.23%

50+

CHF 2.95

77.48%

100+

CHF 2.40

81.68%

250+

CHF 2.05

84.35%

500+

CHF 1.80

86.26%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9000
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
65 mm
Rillenbreite
11 mm
Höhe der Abdichtung
10 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
50 mm
D
65 mm
L
11 mm
H
10 mm
C
6 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s