Nutring 9000 PUR 50,8x63,5x9,52 L=10,52

  • ERIKS:14193239
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 9000 ist eine einfach wirkende Dichtung mit symmetrischer Lippengeometrie , einsetzbar als Stangen- wie auch als Kolbendichtung.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9000
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
50.8 mm
Außendurchmesser
63.5 mm
Rillenbreite
10.52 mm
Höhe der Abdichtung
9.52 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
50.8 mm
D
63.5 mm
L
10.52 mm
H
9.52 mm
C
5.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s