Nutring 9000 PUR 50,8x60,3x4,76 L=5,76

  • ERIKS:14193241
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 9000 ist eine einfach wirkende Dichtung mit symmetrischer Lippengeometrie , einsetzbar als Stangen- wie auch als Kolbendichtung.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9000
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
50.8 mm
Außendurchmesser
60.3 mm
Rillenbreite
5.76 mm
Höhe der Abdichtung
4.76 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
50.8 mm
D
60.3 mm
L
5.76 mm
H
4.76 mm
C
5.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s