Eriks

Nutring 9000 PUR 4x10x4 L=4,5

  • ERIKS:10018102
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 9000 ist eine einfach wirkende Dichtung mit symmetrischer Lippengeometrie , einsetzbar als Stangen- wie auch als Kolbendichtung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.40

-

10+

CHF 3.90

65.79%

25+

CHF 2.60

77.19%

50+

CHF 1.85

83.77%

100+

CHF 1.45

87.28%

250+

CHF 1.05

90.79%

500+

CHF 0.90

92.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9000
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
10 mm
Rillenbreite
4.5 mm
Höhe der Abdichtung
4 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
4 mm
D
10 mm
L
4.5 mm
H
4 mm
C
3.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s