Nutring 9000 PUR 48x60x9 L=10

  • ERIKS:14193233
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 9000 ist eine einfach wirkende Dichtung mit symmetrischer Lippengeometrie , einsetzbar als Stangen- wie auch als Kolbendichtung.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9000
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
48 mm
Außendurchmesser
60 mm
Rillenbreite
10 mm
Höhe der Abdichtung
9 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
48 mm
D
60 mm
L
10 mm
H
9 mm
C
5.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s