CHF 13.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.20 | - |
10+ | CHF 5.30 | 59.85% |
25+ | CHF 3.70 | 71.97% |
50+ | CHF 2.75 | 79.17% |
100+ | CHF 2.05 | 84.47% |
250+ | CHF 1.75 | 86.74% |
500+ | CHF 1.60 | 87.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9000 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 42 mm |
Außendurchmesser | 50 mm |
Rillenbreite | 9 mm |
Höhe der Abdichtung | 8 mm |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 42 mm |
D | 50 mm |
L | 9 mm |
H | 8 mm |
C | 4.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |