Nutring 9000 PUR 40x65x12 L=13

  • ERIKS:10018330
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 9000 ist eine einfach wirkende Dichtung mit symmetrischer Lippengeometrie , einsetzbar als Stangen- wie auch als Kolbendichtung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.70

-

10+

CHF 5.75

58.03%

25+

CHF 4.30

68.61%

50+

CHF 3.25

76.28%

100+

CHF 2.60

81.02%

250+

CHF 2.30

83.21%

500+

CHF 2.00

85.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9000
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
65 mm
Rillenbreite
13 mm
Höhe der Abdichtung
12 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
40 mm
D
65 mm
L
13 mm
H
12 mm
C
8 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s