CHF 14.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.20 | - |
10+ | CHF 6.25 | 55.99% |
25+ | CHF 4.60 | 67.61% |
50+ | CHF 3.60 | 74.65% |
100+ | CHF 2.85 | 79.93% |
250+ | CHF 2.50 | 82.39% |
500+ | CHF 2.25 | 84.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9000 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 56 mm |
Rillenbreite | 9 mm |
Höhe der Abdichtung | 8 mm |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 40 mm |
D | 56 mm |
L | 9 mm |
H | 8 mm |
C | 6.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |