Nutring 9000 PUR 40x55x10 L=11

  • ERIKS:10018326
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 9000 ist eine einfach wirkende Dichtung mit symmetrischer Lippengeometrie , einsetzbar als Stangen- wie auch als Kolbendichtung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.05inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.00

-

10+

CHF 5.30

59.23%

25+

CHF 3.80

70.77%

50+

CHF 2.95

77.31%

100+

CHF 2.30

82.31%

250+

CHF 1.95

85.00%

500+

CHF 1.70

86.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9000
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
55 mm
Rillenbreite
11 mm
Höhe der Abdichtung
10 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
40 mm
D
55 mm
L
11 mm
H
10 mm
C
6 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s