Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9000 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 3 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Rillenbreite | 4 mm |
Höhe der Abdichtung | 3.5 mm |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 3 mm |
D | 8 mm |
L | 4 mm |
H | 3.5 mm |
C | 3 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |