Nutring 9000 PUR 38x48x7,5 L=8,5

  • ERIKS:14193204
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 9000 ist eine einfach wirkende Dichtung mit symmetrischer Lippengeometrie , einsetzbar als Stangen- wie auch als Kolbendichtung.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9000
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
38 mm
Außendurchmesser
48 mm
Rillenbreite
8.5 mm
Höhe der Abdichtung
7.5 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
38 mm
D
48 mm
L
8.5 mm
H
7.5 mm
C
5.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s