Nutring 9000 PUR 360x380x16 L=17

  • ERIKS:14193426
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 9000 ist eine einfach wirkende Dichtung mit symmetrischer Lippengeometrie , einsetzbar als Stangen- wie auch als Kolbendichtung.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9000
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
360 mm
Außendurchmesser
380 mm
Rillenbreite
17 mm
Höhe der Abdichtung
16 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
360 mm
D
380 mm
L
17 mm
H
16 mm
C
6.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s