CHF 13.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.80 | - |
10+ | CHF 5.65 | 59.06% |
25+ | CHF 4.10 | 70.29% |
50+ | CHF 3.05 | 77.90% |
100+ | CHF 2.30 | 83.33% |
250+ | CHF 1.95 | 85.87% |
500+ | CHF 1.70 | 87.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9000 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 45 mm |
Rillenbreite | 11 mm |
Höhe der Abdichtung | 10 mm |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 35 mm |
D | 45 mm |
L | 11 mm |
H | 10 mm |
C | 5.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |