CHF 13.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.60 | - |
10+ | CHF 5.55 | 59.19% |
25+ | CHF 3.90 | 71.32% |
50+ | CHF 2.95 | 78.31% |
100+ | CHF 2.30 | 83.09% |
250+ | CHF 1.85 | 86.40% |
500+ | CHF 1.70 | 87.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9000 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 50 mm |
Rillenbreite | 11 mm |
Höhe der Abdichtung | 10 mm |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 30 mm |
D | 50 mm |
L | 11 mm |
H | 10 mm |
C | 6.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |