CHF 13.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.00 | - |
10+ | CHF 5.05 | 61.15% |
25+ | CHF 3.60 | 72.31% |
50+ | CHF 2.60 | 80.00% |
100+ | CHF 2.05 | 84.23% |
250+ | CHF 1.75 | 86.54% |
500+ | CHF 1.50 | 88.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9000 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Rillenbreite | 11 mm |
Höhe der Abdichtung | 10 mm |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 30 mm |
D | 42 mm |
L | 11 mm |
H | 10 mm |
C | 5.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |