Nutring 9000 PUR 28x32,8x3 L=3,5

  • ERIKS:14193156
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 9000 ist eine einfach wirkende Dichtung mit symmetrischer Lippengeometrie , einsetzbar als Stangen- wie auch als Kolbendichtung.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9000
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
32.8 mm
Rillenbreite
3.5 mm
Höhe der Abdichtung
3 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
28 mm
D
32.8 mm
L
3.5 mm
H
3 mm
C
3 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s