Nutring 9000 PUR 270x300x19 L=20

  • ERIKS:14193413
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 9000 ist eine einfach wirkende Dichtung mit symmetrischer Lippengeometrie , einsetzbar als Stangen- wie auch als Kolbendichtung.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9000
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
270 mm
Außendurchmesser
300 mm
Rillenbreite
20 mm
Höhe der Abdichtung
19 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
270 mm
D
300 mm
L
20 mm
H
19 mm
C
9.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s