Nutring 9000 PUR 25x40x10 L=11

  • ERIKS:10018304
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 9000 ist eine einfach wirkende Dichtung mit symmetrischer Lippengeometrie , einsetzbar als Stangen- wie auch als Kolbendichtung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.05inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.00

-

10+

CHF 5.05

61.15%

25+

CHF 3.60

72.31%

50+

CHF 2.60

80.00%

100+

CHF 2.05

84.23%

250+

CHF 1.75

86.54%

500+

CHF 1.50

88.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9000
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
40 mm
Rillenbreite
11 mm
Höhe der Abdichtung
10 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
25 mm
D
40 mm
L
11 mm
H
10 mm
C
6 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s