CHF 11.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.65inkl. MwSt
30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.70 | - |
10+ | CHF 4.20 | 64.10% |
25+ | CHF 2.85 | 75.64% |
50+ | CHF 2.05 | 82.48% |
100+ | CHF 1.55 | 86.75% |
250+ | CHF 1.25 | 89.32% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9000 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Rillenbreite | 7 mm |
Höhe der Abdichtung | 6 mm |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 25 mm |
D | 35 mm |
L | 7 mm |
H | 6 mm |
C | 5.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |