Nutring 9000 PUR 225x250x18,2 L=19,7

  • ERIKS:14193398
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 9000 ist eine einfach wirkende Dichtung mit symmetrischer Lippengeometrie , einsetzbar als Stangen- wie auch als Kolbendichtung.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9000
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
225 mm
Außendurchmesser
250 mm
Rillenbreite
19.7 mm
Höhe der Abdichtung
18.2 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
225 mm
D
250 mm
L
19.7 mm
H
18.2 mm
C
8 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s