CHF 47.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 47.10 | - |
10+ | CHF 34.70 | 26.33% |
25+ | CHF 29.80 | 36.73% |
50+ | CHF 26.00 | 44.80% |
100+ | CHF 23.20 | 50.74% |
250+ | CHF 21.00 | 55.41% |
500+ | CHF 19.20 | 59.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9000 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 210 mm |
Außendurchmesser | 230 mm |
Rillenbreite | 16 mm |
Höhe der Abdichtung | 15 mm |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 210 mm |
D | 230 mm |
L | 16 mm |
H | 15 mm |
C | 6.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |