Eriks

Nutring 9000 PUR 20x28x8 L=9

  • ERIKS:10018209
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 9000 ist eine einfach wirkende Dichtung mit symmetrischer Lippengeometrie , einsetzbar als Stangen- wie auch als Kolbendichtung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.00

-

10+

CHF 4.40

63.33%

25+

CHF 2.95

75.42%

50+

CHF 2.20

81.67%

100+

CHF 1.65

86.25%

250+

CHF 1.25

89.58%

500+

CHF 1.10

90.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9000
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
28 mm
Rillenbreite
9 mm
Höhe der Abdichtung
8 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
20 mm
D
28 mm
L
9 mm
H
8 mm
C
4.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s