Eriks

Nutring 9000 PUR 20x27x5 L=6

  • ERIKS:14193117
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 9000 ist eine einfach wirkende Dichtung mit symmetrischer Lippengeometrie , einsetzbar als Stangen- wie auch als Kolbendichtung.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9000
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
27 mm
Rillenbreite
6 mm
Höhe der Abdichtung
5 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
20 mm
D
27 mm
L
6 mm
H
5 mm
C
4 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s