Nutring 9000 PUR 196,85x228,6x25,4 L=26,4

  • ERIKS:14193386
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 9000 ist eine einfach wirkende Dichtung mit symmetrischer Lippengeometrie , einsetzbar als Stangen- wie auch als Kolbendichtung.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9000
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
196.85 mm
Außendurchmesser
228.6 mm
Rillenbreite
26.4 mm
Höhe der Abdichtung
25.4 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
196.85 mm
D
228.6 mm
L
26.4 mm
H
25.4 mm
C
10 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s