Nutring 9000 PUR 19,5x23,91x4,81 L=5,81

  • ERIKS:14193107
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 9000 ist eine einfach wirkende Dichtung mit symmetrischer Lippengeometrie , einsetzbar als Stangen- wie auch als Kolbendichtung.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9000
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
19.5 mm
Außendurchmesser
23.91 mm
Rillenbreite
5.81 mm
Höhe der Abdichtung
4.81 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
19.5 mm
D
23.91 mm
L
5.81 mm
H
4.81 mm
C
3 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s