Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9000 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 18 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Rillenbreite | 8.5 mm |
Höhe der Abdichtung | 7.5 mm |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 18 mm |
D | 30 mm |
L | 8.5 mm |
H | 7.5 mm |
C | 5.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |