Eriks

Nutring 9000 PUR 17x25x4 L=4,5

  • ERIKS:14193096
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 9000 ist eine einfach wirkende Dichtung mit symmetrischer Lippengeometrie , einsetzbar als Stangen- wie auch als Kolbendichtung.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9000
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
25 mm
Rillenbreite
4.5 mm
Höhe der Abdichtung
4 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
17 mm
D
25 mm
L
4.5 mm
H
4 mm
C
4.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s