CHF 25.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.35inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25.30 | - |
10+ | CHF 15.80 | 37.55% |
25+ | CHF 12.90 | 49.01% |
50+ | CHF 10.90 | 56.92% |
100+ | CHF 9.45 | 62.65% |
250+ | CHF 8.40 | 66.80% |
500+ | CHF 7.55 | 70.16% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9000 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Rillenbreite | 16 mm |
Höhe der Abdichtung | 15 mm |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 170 mm |
D | 190 mm |
L | 16 mm |
H | 15 mm |
C | 6.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |