Nutring 9000 PUR 165x180x9,5 L=10,5

  • ERIKS:14193367
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 9000 ist eine einfach wirkende Dichtung mit symmetrischer Lippengeometrie , einsetzbar als Stangen- wie auch als Kolbendichtung.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9000
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
165 mm
Außendurchmesser
180 mm
Rillenbreite
10.5 mm
Höhe der Abdichtung
9.5 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
165 mm
D
180 mm
L
10.5 mm
H
9.5 mm
C
6 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s